positioneringsstift, ° 12, boring ° 6mm

Art.-nr.: K551042
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer K551042
Producentnummer K551042
L-nummer L40700 452
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

For altid at sikre det korrekte højdeniveau fås faste og justerbare positioneringsstifter i forskellige længder. Forskellige størrelser af øskener gør det muligt at placere den korrekt, når grundpladens gitter ikke passer til emnet.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: K550414
  • Anvendelse: KMG
  • Ekstern ∅ a: 11,8
  • Beskrivelse: eco-fix fastgørelsesbolt L = 25 mm ∅ 12 mm, fastgørelseshul ∅ 6 mm og M6-tilslutningsgevind. , Til realisering af den ønskede monteringshøjde på en emneholder. , Fremstillet af hårdanodiseret aluminium for optimal ridse- og slidstyrke
  • Boring ∅ a: 6
  • Tråd 1: M6
  • Tråd 2: M6
  • Størrelse / dimension: 0,063 X 0,035 X 0,002 M
  • Længde 1: 25
  • Antal: 1
  • Produktsortiment: øko-fix
  • Systemkomponent: Overbygningselementer