• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufnahmepin, ° 12, Bohrung ° 6mm

Artikel-Nr.: K551042
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer K551042
Herstellernummer K551042
L-Nummer L40700 452
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Um immer das richtige Höhenniveau zu bieten, sind feste und verstellbare Aufnahmebolzen in verschiedenen Längen erhältlich. Unterschiedlich große Laschen ermöglichen die richtige Positionierung, wenn das Raster der Grundplatte nicht mit dem Werkstück harmonisiert.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: K550414
  • Anwendung: KMG
  • Außen-∅ a: 11.8
  • Beschreibung: eco-fix Aufnahmebolzen L = 25 mm ∅ 12 mm, Aufnahmebohrung ∅ 6 mm und M6-Anschlussgewinde. , Zur Realisierung der gewünschten Aufbauhöhe einer Werkstückaufnahme. , Aus hartanodisiertem Aluminium für beste Kratz- und Verschleißfestigkei
  • Bohrungs-∅ a: 6
  • Gewinde 1: M6
  • Gewinde 2: M6
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,035 X 0,002 M
  • Länge 1: 25
  • Menge: 1
  • Produktreihe: eco-fix
  • Systemkomponente: Aufbauelemente