pasador de fijación, ° 12, agujero ° 6mm

N.º do artigo: K551042
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo K551042
Número do fabricante K551042
Número L L40700 452
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Para proporcionar siempre el nivel de altura correcto, existen pasadores de localización fijos y ajustables en diferentes longitudes. Las lengüetas de diferentes tamaños permiten un posicionamiento correcto cuando la rejilla de la placa base no armoniza con la pieza.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: K550414
  • Aplicación: CMM
  • Exterior ∅ a: 11,8
  • Descripción: Perno de fijación eco-fix L = 25 mm ∅ 12 mm, orificio de fijación ∅ 6 mm y rosca de conexión M6. , Para alcanzar la altura deseada de montaje de un soporte para piezas de trabajo. , Fabricado en aluminio anodizado duro para una máxima resistencia a los arañazos y al desgaste.
  • Taladro ∅ a: 6
  • Tema 1: M6
  • Tema 2: M6
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,035 X 0,002 M
  • Longitud 1: 25
  • Número: 1
  • Gama de productos: eco-fix
  • Componente del sistema: Elementos de construcción