Stiknøgle 3/4″ 12 sider 26mm

Art.-nr.: K.26B
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer K.26B
EAN/GTIN 3148516595188
Producentnummer K.26B
L-nummer L60130 6016
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: OGV®-profil: mere kraft og sikkerhed, skånsom mod møtrikker
  • Sikkerhedslås på omskifter og drivelementer med låsestift
  • Monteret med quick release-knap
  • Satin krom finish

Egenskab:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 38,9
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 16
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 231