Nasadni ključ 3/4″ 12 oldal 26mm

Št. art.: K.26B
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka K.26B
EAN/GTIN 3148516595188
Številka proizvajalca K.26B
L-število L60130 6016
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: OGV® profil: večja moč in varnost, nežen do matic
  • Varnostna ključavnica na reverzibilnih vrtavkah in pogonskih elementih z zaklepnim zatičem
  • Opremljen z gumbom za hitro sprostitev
  • Satenasto kromiran zaključek

Lastnosti:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 38,9
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 16
  • 12-kotnik [mm]: 12
  • [g]: 231