{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe Antrieb, Innenvierkant | 3/4 Zoll | |
| Schlüsselweite, für Außenzwölfkant | 26 mm | |
| Außendurchmesser, für Außenzwölfkant | 36 mm | |
| Besonderheit, für Außenzwölfkant | Quick Release; mit Schraubenhaltefunktion | |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | matt verchromt | |
| Gesamtlänge | 52,5 mm | |
| Antrieb | Innenvierkant | |
| Abtrieb | für Außenzwölfkant |
| Artikelnummer | K.26B | |
| EAN / GTIN | 3148516595188 | |
| Herstellernummer | K.26B | |
| L-Nummer | L60130 6016 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |