Nástrčný klíč 3/4″ 12 stran 26mm

Artiklové číslo: K.26B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K.26B
EAN / GTIN 3148516595188
Číslo výrobce K.26B
L-číslo L60130 6016
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: profil OGV®: větší síla a bezpečnost, šetrný k maticím
  • Bezpečnostní pojistka na oboustranných ráčnách a hnacích prvcích vybavených pojistným kolíkem
  • Vybaveno tlačítkem pro rychlé uvolnění
  • Saténově chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 26
  • d [mm]: 36
  • d1 [mm]: 38,9
  • L [mm]: 52,5
  • L1 [mm]: 16
  • 12-hrana [mm]: 12
  • [g]: 231