Momentnøgle 3/4″ 175 - 900 Nm

Art.-nr.: K.200DB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer K.200DB
EAN/GTIN 3148510308739
Producentnummer K.200DB
L-nummer L60130 5599

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 % af den angivne værdi
  • To aflæsningsskalaer: Nm og lbf-ft
  • Skiveindikator med stor diameter
  • Lysende signal, når tilspændingsmomentet er nået
  • Cylindrisk tilslutning, diameter 30 mm
  • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat

Egenskab:

  • L [mm]: 595
  • Kraft [lbf.ft]: 150 - 650
  • Kraft [N.m]: 180 - 900
  • Måleafstand [lbf.ft]: 25
  • Måleafstand [N.m]: 25
  • [kg]: 3,60