Momentový klíč 3/4″ 175 - 900 Nm

Č. pol.: K.200DB
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky K.200DB
EAN/GTIN 3148510308739
Číslo výrobcu K.200DB
Číslo L L60130 5599

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Přesnost: ± 4 % indikované hodnoty
  • Dvě stupnice odečtu: Nm a lbf-ft
  • Velký průměr číselníku
  • Světelný signál při dosažení utahovacího momentu
  • Válcová přípojka, průměr 30 mm
  • Číslováno, dodáváno s kalibračním certifikátem

Charakteristika:

  • L [mm]: 595
  • Výkon [lbf.ft]: 150 - 650
  • Výkon [N.m]: 180 - 900
  • Měřicí rozteč [lbf.ft]: 25
  • Měřicí rozteč [N.m]: 25
  • [kg]: 3,60