JLS3 Dobbelt underskab 2 døre sort

Art.-nr.: JLS3-MBDPPBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype mobil filebænk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JLS3-MBDPPBS
EAN/GTIN 3662424109164
Producentnummer JLS3-MBDPPBS
L-nummer L60130 11630
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbeltskabet giver mulighed for opbevaring af langt og omfangsrigt værktøj og/eller genstande, der ikke kan være plads til i et standardskab
  • Den glidende åbning minimerer pladsen, som dørene kræver, og er ideel til små områder
  • 2 glidende pladedøre
  • 1 pulverlakeret, højdejusterbar hylde (trinbredde 100 mm), der kan belastes med op til 75 kg

Egenskab:

  • Overordnede dimensioner: B. 1449 x D. 701 x H. 840 mm
  • (H. 1015 mm med JLS3-BASEMBS-beslag)
  • Vægt: 81 kg