JLS3 Dubbele onderkast 2 deuren zwart

Artikelnummer: JLS3-MBDPPBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-MBDPPBS
EAN/GTIN 3662424109164
Nummer fabrikant JLS3-MBDPPBS
L-nummer L60130 11630

Omschrijving

Omschrijving:

  • De dubbele kast maakt opslag mogelijk van lang en omvangrijk gereedschap en/of voorwerpen die niet in een standaardkast passen
  • Minder ruimte nodig door de deuren, de schuifopening is ideaal voor kleine ruimtes
  • 2 schuifdeuren van plaatstaal
  • 1 gepoedercoat, in hoogte verstelbaar legbord (tredebreedte 100mm), belastbaar tot 75kg

Kenmerk:

  • Alle afmetingen: B. 1449 x D. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm met het JLS3-BASEMBS hulpstuk)
  • Gewicht: 81kg