JLS3 Armoire basse double 2 portes noir

Réf.: JLS3-MBDPPBS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Etabli mobile

Numéros d’identification et classifications

Référence article JLS3-MBDPPBS
EAN / GTIN 3662424109164
Réf. fabricant JLS3-MBDPPBS
Article hors catalogue L60130 11630

Description

Description:

  • L'armoire double permet le rangement d'outils et/ou d'objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans une armoire standard.
  • Minimisation de l'encombrement des portes, l'ouverture coulissante est idéale pour les petits espaces
  • 2 portes coulissantes en tôle
  • 1 étagère revêtue de poudre, réglable en hauteur (pas 100 mm), charge maximale 75kg

Caractéristique(s):

  • Dimensions totales: L. 1449 x P. 701 x H. 840mm
  • (H. 1015 mm avec la rehausse JLS3-BASEMBS)
  • Poids: 81kg