Højtydende klemme classiX GSM 400/140

Art.-nr.: GSM40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge high performance-skruetvinge
Spændvidde, maks. a; b 400 mm
Udhæng maks. 140 mm
Tykkelse, glideskinne 15 mm
Bredde, glideskinner 30 mm
Spændekraft maks. F 11.000 N
Serie classiX
Producentbetegnelse Hochleistungszwinge classiX GSM
Drejevinkel 35 grader
Produkttype skruetvinger
Udhæng min. c 140 mm
Materiale, spændearme stål
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Driftstilstand to-hånds
egnet til stål
Med trykplade ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GSM40
EAN/GTIN 4008158035406
Producentnummer GSM40
L-nummer L80070 134
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 11.000 N med et tilspændingsmoment på 40 Nm
  • Særlig varmebestandig trykplade, kan vippes op til 35°

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 140 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset og hærdet, fosfateret
    • Stål toggle, galvaniseret
    • Trykplade lavet af stål, fosfateret
  • Jernbane: 30x15 mm
  • Vingefang: 400 mm

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Tilspænding med stor kraft

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt