Skrueklemme af helstål classiX GS 500/120

Art.-nr.: GS50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Type tvinge skruetvinge
Spændvidde, maks. a; b 500 mm
Udhæng maks. 120 mm
Tykkelse, glideskinne 12 mm
Bredde, glideskinner 25 mm
Spændekraft maks. F 5.000 N
Serie classiX
Producentbetegnelse Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Produkttype skruetvinger
Materiale, spændearme stål
Materiale, glideskinne stål
Gevind, spindel trapezgevind
Driftstilstand to-hånds
Egnet til stål; træ
med trykplade ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GS50
EAN/GTIN 4008158024653
Producentnummer GS50
L-nummer L80030 415
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 5.000 N
  • Fast kæbe og glidearm er konstrueret af hærdet stål for fjedrende fastspænding
  • Ergonomisk formet træhåndtag

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 120 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 25x12 mm
  • Vingefang: 500 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Metalkonstruktion
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Klejnsmedsarbejde
  • Til fjedrende, elastisk og kraftfuld tilspænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt