{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Type tvinge | skruetvinge | |
| Spændvidde, maks. a; b | 160 mm | |
| Udhæng maks. | 80 mm | |
| Tykkelse, glideskinne | 7,5 mm | |
| Bredde, glideskinner | 16 mm | |
| Spændekraft maks. F | 5.000 N | |
| Serie | classiX | |
| Producentbetegnelse | Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS-K | |
| Udførelse | glat | |
| Produkttype | skruetvinger | |
| Materiale, spændearme | stål | |
| Materiale, glideskinne | stål | |
| Gevind, spindel | trapezgevind | |
| Driftstilstand | to-hånds | |
| Egnet til | kunststof; stål; træ | |
| med trykplade | ja | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | GS16K | |
| EAN/GTIN | 4008158035284 | |
| Producentnummer | GS16K | |
| L-nummer | L80070 136 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |