{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de serre-joints |
serre-joints
|
|
| Capacité de serrage max. a; b |
500 mm
|
|
| Porte-à-faux max. |
120 mm
|
|
| epaisseur rail coulissant |
12 mm
|
|
| Largeur rail |
25 mm
|
|
| Force de serrage max. F |
5 000 N
|
|
| Série |
classiX
|
|
| Référence fabricant |
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
|
|
| Type de produit |
serre-joints
|
|
| Matériau bras de serrage |
acier
|
|
| Matériau rail coulissant |
acier
|
|
| Filetage tige |
filetages trapézoïdaux
|
|
| Mode de fonctionnement |
deux mains
|
|
| Pour |
acier; bois
|
|
| Avec plaque de pression |
oui
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | GS50 | |
| EAN / GTIN | 4008158024653 | |
| Réf. fabricant | GS50 | |
| Article hors catalogue | L80030 415 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |