Teljesen acél csavaros szorító classiX GS 500/120

Cikkszám: GS50
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Sorozat classiX
Gyártó jelölése Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Termék fajtája pillanatszorítók
Szorító típus csavaros gyorsszorító
Kinyúlás max. 120 mm
Max. szorítóerő 5 000 N
Max. befogható tartomány 500 mm
Szorítókarok anyaga acél
Csúsztatósín vastagsága 12 mm
Csúszósínek szélessége 25 mm
Csúszósín anyaga acél
Orsó menet trapézmenet
Kezelési mód kétkezes
Alkalmas acél; fa
Nyomólemezzel igen
Tartalom alkatrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám GS50
EAN / GTIN 4008158024653
Gyártó száma GS50
L-szám L80030 415
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • Akár 5000 N szorítóerő
  • Edzett és edzett csúszó- és rögzített igásszár a rugós és rugalmas szorításhoz
  • Ergonomikusan kialakított fa fogantyú

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Anyag / felület:
    • Rögzített és csúszó konzol edzett acélból, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
  • Vasút: 25x12 mm
  • Wingspan: 500 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Lakatosmunkák
  • Rugalmas, elasztikus és erőteljes szorításhoz

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "classiX" Összes megtekintése