Celoocelová šroubová svěrka classiX GS 500/120

Č. pol.: GS50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Typ objímky skrutková zvierka
Rozpätie max. a; b 500 mm
Vyloženie max. 120 mm
Hrúbka klznej lišty 12 mm
Šírka klzných líšt 25 mm
Upínacia sila max. F 5 000 N
Séria classiX
Označenie výrobcu Ganzstahl-Schraubzwinge classiX
Druh produktu zvierky
Materiál upínacích ramien oceľ
Materiál klznej lišty oceľ
Závitové vreteno trapézový závit
Druh ovládania dvojručné
vhodné pre drevo; oceľ
S prítlačnou doskou áno
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GS50
EAN/GTIN 4008158024653
Číslo výrobcu GS50
Číslo L L80030 415
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 5 000 N
  • Kalené a temperované kluzné a pevné třmeny pro pružné a pružné upínání
  • Ergonomicky tvarovaná dřevěná rukojeť.

Charakteristika:

  • Režie: 120 mm
  • Materiál / povrch:
    • Pevný a posuvný držák z tvrzené oceli, pozinkovaný
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Dřevěná rukojeť, lak na vodní bázi
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 25x12 mm
  • Rozpětí křídel: 500 mm

Použitie:

  • Práce v interiéru
  • Kovovýroba
  • DIY
  • Truhlářské a nábytkářské práce
  • Zámečnické práce
  • Pro pružné, elastické a silné upínání

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Pravidelná údržba je nutná – pouze tehdy můžete zaručit bezpečný úchop (bez sklouznutí kluzné tyče)
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vždy udržujte kolejnici bez mastnoty, oleje nebo sušeného lepidla, vosků a uvolňovače obsahujících silikon
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pokud je kolejnice lesklá, zdrsněte ji smirkovým hadříkem (zrnitost 100) na obou úzkých stranách
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč