• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HM-radiusfræser, 5 stk.

Art.-nr.: GG7154 6
Sæt pris 5 stykker (DKK 168,22 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
249 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype rund profilfræser
Belægning TiAlN
Skærdiameter Dc 6 mm
Skærlængde Lc 10 mm
Radius R 3 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaftdiameter DS 6 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Snoet vinkel 30 grader
Skæredybde maks. L2 10 mm; 0,3 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse h10
Indvendig køling nej
Antal dele 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
ISO-fræsertype N
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 10 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Kopifræsning
Farvering uden
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 1,25

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG7154 6
EAN/GTIN 4062406336998
Producentnummer GG7154 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 207154.