{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | rund profilfræser | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter Dc | 16 mm | |
| Skærlængde Lc | 22 mm | |
| Radius R | 8 mm | |
| Samlet længde L | 150 mm | |
| Skaftdiameter DS | 16 mm | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 2 | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Skæredybde maks. L2 | 22 mm; 0,8 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Toleranceklasse | h10 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 22 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning | |
| Farvering | uden | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 |
| Artikelnummer | GG7154 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406338534 | |
| Producentnummer | GG7154 16 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |