• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

HM-radiusfræsere, TiAlN, ⌀ h10 DC: 3mm

Art.-nr.: 207154 3
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
1.014 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

produkttype rund profilfræser
Belægning TiAlN
Skærdiameter Dc 3 mm
Skærlængde Lc 8 mm
Radius R 1,5 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaftdiameter DS 3 mm
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 2
Snoet vinkel 30 grader
Skæredybde maks. L2 8 mm; 0,15 mm
Længde på udhæng A 16,89 mm
Skæremateriale HM
Toleranceklasse h10
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse VHM-Vollradiusfräser
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform Standard
Længde, skaft LS 49,11 mm
Skaftudførelse HA
Skærestof, producentbetegnelse VHM
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
hovedlængde L3 8 mm
Skulderlængde 8 mm
ISO-fræsertype K
Hældningsvinkel 6 grader
Sidehældningsvinkel 16 grader
Antal virksomme skær (på endefladen) Z 2
Snoningsretning højre
Hvirvelgradient 9,424 mm
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
Grænseflade skillepunkt 1
Nyttelængde L1 8 mm
Funktionslængde 0 mm
Omdrejningstal maks. 80 min-1
Vægt 20 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser profilfræsning (FPR)
Farvering uden
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 1,25
Skæredybde, min. 0,01 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 207154 3
EAN/GTIN 4062406264871
Producentnummer 207154 3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
160
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG (G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 207155.