Spiralbor med trinspids HSS-E INOX 7 mm

Art.-nr.: GG4008 7
Sæt pris 20 styk (DKK 50,85 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Type: INOX
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm DIN 338
Type INOX
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Skaft Tre-spændefladeskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 58,5 mm
Spånnotlængde Lc 69 mm
Samlet længde L 109 mm
Skaft-⌀ Ds 7 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,125 mm/o
Farvering blå
Indhold 20
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG4008 7
EAN/GTIN 4067263086253

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG (G)
K
30
CuZn
N
50
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Som nr. 114008.
Faserne er nitrerede. Ekstra stabil og robust som følge af forstærket kernediameter. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. Præcist slebet spids. Skaft endvidere med 3 spændeflader til anvendelse i patron med 3 kæber.
  • Perfekt til fremstilling af præcise boringer i plader, rør og profiler.
  • Sikker forboring uden centrering eller kørning – også på buede overflader – takket være en præcist slebet spids.
  • Skrå boring, efter indtrængning af borespidsens første trin i materialet, uden problemer.
  • Boring med væsentligt mindre kraftbehov end med almindelige DIN338-HSS-bor – op til en diameter på 13 mm direkte i akku-bore-/skruemaskinen.
  • Stabil og sikker formslutning i 3-bakkepatronen.
  • Universel anvendelse i et bredt materialespektrum inkl. kunststof, træ og akryl, uden udrivning eller splintring.
  • Boret klaprer ikke og sætter sig ikke fast – heller ikke ved materialer med tynde vægge.
  • Gratfri boringsudgang.
  • Perfekt til udboring af bolte og nitter.

Med speciel skærgeometri også til brug i rustfrit stål.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven