Udførelse:
Bestående af spiralbor DIN 338.
Faserne er nitrerede.
Ekstra stabil og robust som følge af
forstærket kernediameter. Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed. En præcist slebet spids. Skaft
desuden med 3 spændeflader til brug i patron med 3 kæber.
- Perfekt til fremstilling af præcise boringer i plader, rør og profiler.
- Sikker forboring uden centrering eller kørning – også på buede overflader – takket være en præcist slebet spids.
- Skrå forboring, efter indtrængning af borespidsens første trin i materialet, uden problemer.
- Boring med væsentligt mindre kraftbehov end med almindelige DIN338-HSS-bor – op til en diameter på 13 mm direkte i akku-bore-/skruemaskinen.
- Stabil og sikker formslutning i 3-bakkepatronen.
- Universel anvendelse i et bredt materialespektrum inkl. kunststof, træ og akryl, uden udrivning eller splintring.
- Boret klaprer ikke og sætter sig ikke fast – heller ikke ved materialer med tynde vægge.
- Gratfri boringsudgang.
- Perfekt til udboring af bolte og nitter.
Desuden med mellemstørrelser til gevindkernehuller ⌀ 3,3; 4,2; 6,8 og 10,2 mm.
Bemærk:
⌀ 1 - 3,5 mm: Bor med cylindrisk skaft, uden spændeflader.