{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | INOX | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,125 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Contenuto | 20 | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | GG4008 7 | |
EAN / GTIN | 4067263086253 |