• A surcharge was added to this item price.

Fordelspakning afstikningsplatte, højre 30 stk. HB9035

Art.-nr.: GG2707 2
Sæt pris 30 styk (DKK 55,48 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stikbredde W (mm) Sæt pris 30 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning betinget egnet
Olie egnet
Luft betinget egnet
Udførelse med skæreplatte højre
Stikbredde w 2 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Type HU7315-1
produkttype stikdrejeplatte
Indsatsretning højre
Egnet til materiale stål (P)
Bearbejdningsprocesser afstikning (ESA)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Indhold 30 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2707 2
EAN/GTIN 4069515081139
Producentnummer GG2707 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
GG (G)
K
80
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal