• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Pachet promoțional plăcuţă de retezare pe dreapta 30 bucăți HB9035

Cod articol.: GG2707 2
Setați prețul 30 buc. (6,97 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime de canelare w (mm) Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Placă de tăiere model pe dreapta
Lăţime de canelare 2 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Categorie HU7315-1
Tip produs Plăcuţă de profilat canale
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Retezare (ESA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Cuprins 30 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2707 2
EAN / GTIN 4069515081139
Număr producător GG2707 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
GG(G)
K
80
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Umiditate maximă