{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Anchura de tronzado | 2 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Clase | HU7315-1 | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P) | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte (ESA) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Contenido | 30 ud. |
| Número de artículo | GG2707 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515081139 | |
| Número del fabricante | GG2707 2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |