{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Basisform | rombisk | |
| Skæreplatte S | 4,76 mm | |
| Længde på skærepladen L | 9,525 mm | |
| Udførelse med skæreplatte | neutral | |
| Længde på skærekanten l | 9,525 mm | |
| Skærepladens diameter d | 9,525 mm | |
| Hjørneradius R | 1,2 mm | |
| Hjørnevinkel | 80 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 0 grader | |
| ISO-kode | WNMG 080412 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | WNMG | |
| Skærepladetykkelse T | 4,76 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | WNMG 080412 | |
| Beskrivelse, skæreplade | WNMG 080412 | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 6 stk. | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Toleranceklasse | M | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 6 stk. | |
| Indhold | 30 stk. |
| Artikelnummer | GG2492 080412 | |
| EAN/GTIN | 4069515081504 | |
| Producentnummer | GG2492 080412 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |