• A surcharge was added to this item price.

Fordelspakning WNMG vendeskærsplatte, skrubbearbejdning 30 stk. HB7010-2

Art.-nr.: GG2492 080408
Nyt produkt
Sæt pris 30 styk (DKK 51,77 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Størrelse Sæt pris 30 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Basisform rombisk
Skæreplatte 4,76 mm
Længde på skærepladen 9,525 mm
Udførelse med skæreplatte neutral
Længde på skærekanten 9,525 mm
Skærepladens diameter 9,525 mm
Hjørneradius 0,8 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
ISO-kode WNMG 080408
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe P (Stål)
Værktøjsanvendelsesgruppe WNMG
Skærepladetykkelse 4,76 mm
Monteringstype, skæreplade M (med cylindrisk boring ovenfra og fastspændt over boring)
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter WNMG 080408
Beskrivelse, skæreplade WNMG 080408
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 6 stk.
Egnet til materiale stål (P)
Toleranceklasse M
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 6 stk.
Indhold 30 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2492 080408
EAN/GTIN 4069515081511
Producentnummer GG2492 080408
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal