• A surcharge was added to this item price.

Formato convenienza Inserto per sgrossatura WNMG 30 pezzi HB7010-2

Codice art.: GG2492 080412
Nuovo prodotto
Prezzo set 30 Articolo (6,95 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. Prezzo set 30 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma di base Rombico
Spessore dell’inserto S 4,76 mm
Lunghezza dell’inserto L 9,525 mm
Esecuzione dell’inserto neutro
Lunghezza del filo di taglio l 9,525 mm
Diametro dell’inserto d 9,525 mm
Raggio di punta R 1,2 mm
Angolo al vertice 80 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 0 grado
Codice ISO WNMG 080412
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile WNMG
Spessore inserto T 4,76 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto WNMG 080412
Designazione inserto WNMG 080412
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Numero taglienti 6 pz.
Per materiale Acciaio (P)
Classe di tolleranza M
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Condizione di taglio continuo
Numero di opzioni di utilizzo 6 pz.
Contenuto 30 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2492 080412
EAN / GTIN 4069515081504
Codice del produttore GG2492 080412
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati