• A surcharge was added to this item price.

Pachet promoțional plăcuță amovibilă pentru degroșare WNMG 30 bucăți HB7010-2

Cod articol.: GG2492 080408
Produs nou
Setați prețul 30 buc. (6,95 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Setați prețul 30 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă de bază Rombic
Grosimea plăcuței de tăiere 4,76 mm
Lungimea plăcuței de tăiere 9,525 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 9,525 mm
Diametrua plăcuței de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,8 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Cod ISO WNMG 080408
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor WNMG
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WNMG 080408
Denumire Inserție de tăiere WNMG 080408
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 6 buc.
Recomandat pentru material Oțel (P)
Clasa de toleranţă M
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 6 buc.
Cuprins 30 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2492 080408
EAN / GTIN 4069515081511
Număr producător GG2492 080408
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă