{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Belægning | TiAlN | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z | 3 | |
| Skærdiameter Dc | 4 mm | |
| Skærlængde Lc | 7 mm | |
| Samlet længde L | 50 mm | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Snoet vinkel | 30 grader | |
| Toleranceklasse | e8 | |
| Skæredybde maks. L2 | 6 mm; 7 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Serie | Master Steel | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftudførelse | HB | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Tolerance, skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| ISO-fræsertype | N | |
| Hjørne / kant | 1 | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspændingsretning | vandret, skrå og lodret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 7 mm | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU) | |
| Farvering | grøn | |
| produkttype | hjørnefræser | |
| Indhold | set | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,5 | |
| Skæredybde, min. | 0,01 mm |
| Artikelnummer | GG2291 4 | |
| EAN/GTIN | 4067263091721 | |
| Producentnummer | GG2291 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |