{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Skær-⌀ DC | 5,5 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
| Antal tænder Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 30 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Skærlængde Lc | 8 mm | |
| Samlet længde L | 50 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Skaftform | HA | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
| Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Indhold | 5 | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | GG2289 5,5 | |
| EAN/GTIN | 4067263091219 | |
| Producentnummer | GG2289 5,5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |