• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fordelspakning fræsevendeskærsplatte APMT 100305 TR, HB7635, 50 stk.

Art.-nr.: GG2128 INOX
Sæt pris 50 styk (DKK 50,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 50 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100305 TR
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
Pladetykkelse 3,5 mm
Indhold 50 stk.
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2128 INOX
EAN/GTIN 4067263078821
Producentnummer GG2128 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

HOLEX GG2123, GG2124 samt GARANT og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215800215870.

Indhold:

50 × 215920 INOX

Bemærk:

Vejledende værdier for anvendelse
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.