• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Voordeelverpakking frees-wisselplaat APMT 100305 TR, HB7635, 50 stuks

Artikelnummer: GG2128 INOX
Prijs instellen 50 Stuk (6,78 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMT 100305 TR
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Bladdikte 3,5 mm
Inhoud 50 st.
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2128 INOX
EAN/GTIN 4067263078821
Nummer fabrikant GG2128 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

HOLEX GG2123, GG2124 alsmede GARANT en HOLEX hoekfrees 90° nr. 215800215870.

Inhoud:

50 × 215920 INOX

Tip:

Toepassingsrichtwaarden
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan