{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů |
2 ks
|
|
| ISO kód |
APMT 100305 TR
|
|
| Typ |
HB7635
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Rohový rádius R |
0,5 mm
|
|
| Tloušťka řezné destičky T |
3,18 mm
|
|
| Toleranční třída |
M
|
|
| Povlak |
CVD
|
|
| vhodné pro materiál |
Nerezová ocel (M); Titan
|
|
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) |
11 stupně
|
|
| Počet přepážek |
50 ks
|
|
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování |
5 mm
|
|
| Hloubka řezu max., Plné drážky |
2 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Suché obrábění |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Základní tvar |
Kosodélníkové
|
|
| Šířka řezné destičky B |
6,7 mm
|
|
| Tloušťka řezné destičky S |
3,18 mm
|
|
| Provedení řezné destičky |
pravý
|
|
| Délka řezné hrany l |
10,6 mm
|
|
| Výška řezné hrany |
3,5 mm
|
|
| Rohový úhel |
85 stupně
|
|
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana |
11 stupně
|
|
| Hloubka řezu ap, min |
0,1 mm
|
|
| Hloubka řezu použití |
Plné drážky; Obvodové frézování
|
|
| Posuv na zub, min. fz |
0,12 mm
|
|
| Posuv na zub, max. fz |
0,12 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce |
INOX
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HB7535
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
APMT 1003
|
|
| Druh produktu |
Břitová destička
|
|
| S kódem ISO |
ano
|
|
| Směr při použití |
pravý
|
|
| Způsob upevnění |
Otvor
|
|
| Lamač třísek |
ano
|
|
| Počet možností použití |
2 ks
|
|
| Hmotnost |
3 g
|
|
| Obsah |
50 ks
|
|
| Obsah |
Sada / sortiment
|
|
| Faktor korekce fz |
2,5
|
| Katalogové číslo | GG2128 INOX | |
| EAN / GTIN | 4067263078821 | |
| Číslo výrobce | GG2128 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |