{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Luft | egnet | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Skærepladebredde | 12,7 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 3,5 mm | |
| Skærepladelængde | 12,7 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 10 mm | |
| Skærepladediameter | 9,525 mm | |
| Hjørneradius | 0,8 mm | |
| ISO-kode | APMT 100308 TR | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HB7525 | |
| Belægning | PVD | |
| Type | HB7525 | |
| Skærepladetykkelse | 3,5 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | ikke-jernholdige materialer (N); rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | faset (T) | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 4 stk. | |
| Indhold | 50 stk. | |
| Korrektionsfaktor fz | 0,12 |
| Artikelnummer | GG2126 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4067263078807 | |
| Producentnummer | GG2126 ST900 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |