• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet plăcuță amovibilă pentru frezare APMT 100308 TR, HB7525, 50 bucăți

Cod articol.: GG2126 ST900
Setați prețul 50 bucăți (8,25 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 2 buc.
Cod ISO APMT 100308 TR
Categorie HB7525
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Clasa de toleranţă M
Strat de acoperire CVD
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Universal
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grade
Număr de piese 50 buc.
Umiditate minimă recomandat
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 5 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 2 mm
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Formă de bază Formă de romb
Lățime plăcuță de tăiere B 6,65 mm
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Lungime muchie așchietoare l 9,87 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,5 mm
Unghi la colţ 85 grade
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 11 grade
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,1 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală
Avans per dinte min. fz 0,12 mm
Avans per dinte max. fz 0,12 mm
Grupa de așchiere, specifică producătorului ST900
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7525
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere AP1003053R
Denumire Inserție de tăiere APMT 100308 TR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare pe dreapta
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 2 g
Cuprins 50 buc.
Cuprins Set / sortiment
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol GG2126 ST900
EAN / GTIN 4067263078807
Număr producător GG2126 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
390
Oţel < 750 N/mm²
P
270
Oţel < 900 N/mm²
P
230
Oţel < 1100 N/mm²
P
220
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
250
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Adaptat pentru:

HOLEX GG2123, GG2124 precum și capete de frezat la 90° GARANT și HOLEX codurile 215800 – 215870.

Conţinut:

50 × 215947 ST900

Notă:

Valori de referinţă
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.