{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Osnovna oblika | kvadratno | |
| Širina rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 3,5 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 12,7 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 10 mm | |
| Premer rezalne plošče | 9,525 mm | |
| Radij kota | 0,8 mm | |
| Koda ISO | APMT 100308 TR | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | HB7525 | |
| Prevleka | PVD | |
| Zvrst | HB7525 | |
| Debelina rezalne plošče | 3,5 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino) | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Število rezil | 4 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P); materiali NE (N); nerjavno jeklo (M) | |
| Postopek obdelave | plano rezkanje (FPL) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | posneto (T) | |
| Število možnosti uporab | 4 kos | |
| Vsebina | 50 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 0,12 |
| Številka izdelka | GG2126 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4067263078807 | |
| Številka proizvajalca | GG2126 ST900 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |