• A surcharge was added to this item price.

HM-skaftfræsere HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Art.-nr.: GG2005 20
Sæt pris 5 styk (DKK 842,00 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Sæt pris 5 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølesmøremiddel ja
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 20 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter DS 20 mm
Skaftlængde LS 60 mm
Olie egnet
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); P (Stål)
Belægning TiAlN
skærdiameter Dc 20 mm
tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
toleranceklasse e8
skærlængde Lc 44 mm
ISO-fræsertype Hjørnefræser
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Snoningsretning højre
Snoet vinkel 42 grader
Hjørne / kant 1
hjørnedesign som affasning
hjørneradius R 0 mm
hjørneaffasningsbredde 0,3 mm
hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Samlet længde L 104 mm
Funktionslængde 44 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser Hjørnefræser; notfræsning
Spåntagningsstrategi HPC
produkttype hjørnefræser
Skæredybde, min. 0,3 mm
Skæredybde maks. L2 20 mm; 44 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG2005 20
EAN/GTIN 4067263119333
Producentnummer GG2005 20
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
230
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

HM-skaftfræser til spåntagning i stål og korrosionsbestandigt stål.
Mål svarende til DIN 6527.
Som nr. 202770.