• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas con mango cilíndrico de MDI HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Número de artículo: GG2005 20
Establecer precio 5 unidades (565,11 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Cantidad de herramientas 5 ud.
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango DS 20 mm
Ejecución del mango HB
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo Dc 20 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia e8
Longitud de filo Lc 44 mm
Tipo de fresa ISO N
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 42 grados
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ancho del chaflán angular 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total L 104 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto fresa angular
Contenido juego
Profundidad de corte mín. 0,3 mm
Profundidad de corte máx. L2 20 mm; 44 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2005 20
EAN / GTIN 4067263119333
Número del fabricante GG2005 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
230
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de mango de metal duro para el arranque de viruta de aceros y aceros resistentes a la corrosión.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Como n.° 202770.