• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stopková fréza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Artiklové číslo: GG2005 20
Nastavit cenu 5 ks (CZK 2825,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 20 mm
Délka stopky LS 60 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 20 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Délka břitu, řezné hrany Lc 44 mm
Typ frézy ISO Rohová fréza
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 42 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Rohový rádius R 0 mm
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 104 mm
Funkční délka 44 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek; Rohové frézování
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu max. L2 20 mm; 44 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2005 20
EAN / GTIN 4067263119333
Číslo výrobce GG2005 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
230
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK stopkové frézy na třískové obrábění ocelí a ocelí odolných proti korozi.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Jako č. 202770.