• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HOLEX Pro Steel HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, 5 stk.

Art.-nr.: GG1672 9
Sæt pris 5 stykker (DKK 417,51 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Standard DIN 6537 L
Belægning TiAlN
Skærediameter, min. Dc min. 9 mm
Toleranceklasse ISO h7
Samlet længde L 103 mm
Spånnotlængde Lc 61 mm
Skaftdiameter DS 10 mm
Vinkel, 1. trin 140 grader
Indvendig køling ja, med 25 bar
Antal skær Z 2
Indhold set
Antal dele 5 stk.
Tilspænding f 0,2 mm/o
Våd, minimal egnet
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype, skillepunkt 1 Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL01000115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk med gennemløb til kølesmøremiddel
Holderstørrelse, metrisk 10 mm
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 40 mm
Skaftudførelse HA
Kølesmøremiddel ja
Serie Pro Steel
Producentbetegnelse Vorteilspack HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, 5 Stück
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Legemsdiameter D4 10 mm
Snoningsretning højre
Spåntagningsgruppe K (støbejern); M (rustfrit stål); P (Stål)
Skærestof, producentbetegnelse VHM TIAIN
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h7
Nyttelængde L1 49 mm
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Formularbogstav, standardnummer L
Medie uden datamedie
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering grøn
Spåntagningsstrategi HPC
Produkttype korthulsbor
Udførelse (×D) 6×D
Anbefalet maksimal boredybde 47,5 mm
Tilspænding i stål < 900 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1672 9
EAN/GTIN 4045197988010
Producentnummer GG1672 9
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lige hovedskær og en speciel notprofil giver en god spåntransport. Den robuste skærgeometri sikrer processikker high-performance-boring. Omfattende anvendelsesmuligheder i stålmaterialer takket være en kombination af sejt ultrafinkorn-hårdmetal og ekstremt slidstærk belægning.
Med konusfladeslibning.
Som nr. 122776.
Form HB med nr. GG1673 kan leveres til samme pris.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.