{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HM | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 13 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Samlet længde L | 124 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 77 mm | |
| Skaftdiameter DS | 14 mm | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Indvendig køling | ja, med 25 bar | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indhold | set | |
| Antal dele | 5 stk. | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Serie | Pro Steel | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Snoningsretning | højre | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h7 | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Udførelse (×D) | 6×D | |
| anbefalet maksimal boredybde | 57,5 mm |
| Artikelnummer | GG1672 13 | |
| EAN/GTIN | 4045197988102 | |
| Producentnummer | GG1672 13 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |