• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet svedrov VHM HOLEX Pro Steel s cilindričnim držalom DIN 6535 HA, 5 kosov

Št. art.: GG1672 9
Nastavi ceno 5 kosi (56,04 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Nastavi ceno 5 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material polno karbid
Standard DIN 6537 L
Prevleka TiAlN
Premer rezila, min. Dc min. 9 mm
Tolerančni razred ISO h7
Skupna dolžina L 103 mm
Dolžina vpenjalnega utora Lc 61 mm
Premer držala DS 10 mm
Kot, 1. stopnja 140 stopinj
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Število rezil Z 2
Vsebina garnitura
Število delov 5 kos
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba držala HA
Hladilno mazalno sredstvo da
Serija Pro Steel
Oznaka proizvajalca HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Smer sukanja desni
Vmesnik ločilno mesto 1
Tolerančni razred h7
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Postopek obdelave vrtanje v polno (BVB)
Strategija odrezovanja HPC
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno
Različica (×D) 6×D
Priporočena maksimalna globina vrtanja 47,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1672 9
EAN/GTIN 4045197988010
Številka proizvajalca GG1672 9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Ravni glavni rezalni robovi in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultrafinozrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.
Z brušeno ploskvijo stožca.
Kot art. 122776.
Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni z art. GG1673.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.