{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Antal værktøjer | 5 stk. | |
| Serie | Pro Steel | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | form A | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 6 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter DS | 6 mm | |
| Skaftlængde LS | 42 mm | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 4 mm | |
| Skærediameter, maks. Dc max. | 4 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h7 | |
| Spånnotlængde Lc | 24 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Vinkel, 1. trin | 140 grader | |
| Slibeform | B | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Anvendelse ved boringstype | gennemgangshul | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Nyttelængde L1 | 18 mm | |
| Samlet længde L | 66 mm | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Bearbejdningsprocesser | hel boring | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Produkttype | korthulsbor | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | GG1668 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197986337 | |
| Producentnummer | GG1668 4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |