{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe |
carbure monobloc
|
|
| Norme |
DIN 6537 K
|
|
| revêtement |
TiAlSiN
|
|
| Diamètre des dents, min. Dc min. |
4 mm
|
|
| Classe de tolérance ISO |
h7
|
|
| Longueur totale L |
66 mm
|
|
| Longueur des goujures Lc |
24 mm
|
|
| Diamètre corps DS |
6 mm
|
|
| Angle, 1er étage |
140 degrés
|
|
| Arrosage interne |
oui, à 25 bars
|
|
| Nombre de lèvres Z |
2
|
|
| Sommaire |
kit/assortiment
|
|
| Nombre de pièces |
5 pc.
|
|
| Avance f |
0,11 mm/tr
|
|
| Av. arrosage min. |
adaptée
|
|
| Av. arrosage max. |
adaptée
|
|
| Position des interfaces |
côté machine
|
|
| Type de barre, interface 1 |
Queue cylindrique
|
|
| Codage du point de séparation |
ZYL00601015
|
|
| Classe de tolérance de barre |
h6
|
|
| Longueur queue LS |
41,3 mm
|
|
| type de queue |
HB
|
|
| Air |
moyennement adaptée
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Référence fabricant |
Vorteilspack GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, 5 Stück
|
|
| Configurable |
non
|
|
| Tolérance diamètre des dents |
classe de tolérance ISO
|
|
| Diamètre de corps D4 |
4 mm
|
|
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe |
0,73 mm
|
|
| Sens de l’hélice |
droite
|
|
| Pas d’hélice |
30 mm
|
|
| groupe d’usinage |
K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
|
|
| nuances de coupe, désignation du fabricant |
VHM
|
|
| Interface |
interface 1
|
|
| Classe de tolérance |
h7
|
|
| Longueur utile L1 |
18 mm
|
|
| Longueur fonctionnelle |
48 mm
|
|
| Poids |
23 g
|
|
| Sens de la coupe |
coupe à droite
|
|
| Exécution outil |
carbure plein
|
|
| Supports de données |
sans support de données
|
|
| Procédé d’usinage |
perçage dans la masse (BVB)
|
|
| Bague de couleur |
orange
|
|
| Stratégie d’usinage |
HPC
|
|
| Type de produit |
foret
|
|
| Exécution (×D) |
4×D
|
|
| Profondeur de perçage maximale recommandée |
18 mm
|
|
| Avance en |
acier < 1100 N/mm2
|
| Référence article | GG1256 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515087186 | |
| Réf. fabricant | GG1256 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |