Value pack flow drill - flat (no collar) long Uni, 5 pieces

Art.-nr.: GG0757 M3
Nyt produkt
Sæt pris 5 Piece (DKK 470,83 / 1 Piece)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Thread Sæt pris 5 Piece (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Cooling lubricant no
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Dry machining suitable
Shank diameter 6 mm
Interface joint 1
Max. speed 3.000 min-1
Cutting direction right-hand cutting
Machining method drilling into solid material

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0757 M3
EAN/GTIN 4069515043021
Producentnummer GG0757 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Version:

Very quickly produce core holes in thin-walled materials using frictional heat. Can be used on CNC, NC and pillar drilling machines.
Flow drill - flat (no collar), same as No. 080757.
Standard or long; with or without a collar.

Application:

Suitable for steel, stainless steel, aluminium, copper, brass.

Suitable for:

HOLEX ER collets No. 308964, ER chuck key No. 309680, HOLEX fluteless tap No. 139130 or No. 139180 and HOLEX holder M-Drill No. 080750.