{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Premer držala | 6 mm | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Največja hitrost | 3.000 min-1 | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno |
| Številka izdelka | GG0757 M3 | |
| EAN/GTIN | 4069515043021 | |
| Številka proizvajalca | GG0757 M3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |