{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Materiale, bånd | Polyamid | |
| Lukningstype | Hook2Hook | |
| Åbningsbredde maks. | 52 mm | |
| Materiale, karabinhage | Aluminium; Stål | |
| Farve | hvid | |
| Produkttype | falddæmper | |
| Bånd | ja | |
| Med karabinhage | ja | |
| Vægtkapacitet maks. | 100 kg | |
| Længde i alt L | 1.800 mm | |
| Standard | EN 354; EN 355 | |
| Produktets levetid | 10 a |
| Artikelnummer | FP55WHR | |
| EAN/GTIN | 5036108323012 | |
| Producentnummer | FP55WHR | |
| L-nummer | L01840 588 | |
| Producent/ansvarlig person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |